トップライナーペンケース ポケット付

トップライナーペンケース ポケット付 - レイメイ藤井トップライナーペンケース ポケット付 - レイメイ藤井トップライナーペンケース ポケット付 - レイメイ藤井

太軸三角えんぴつも入る!スリム&大容量!着脱式ペンホルダーは収納物に合わせて取り外せます。A4ファイルサイズ対応のランドセルに、横向きに入る設計。外側にもポケットがついて収納力バツグン。持ち運びしやすい軽量タイプ

用途ペンケース開閉ファスナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×230×35質量(g)124材質(本体)ポリエステル/(ペンホルダー)PE内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159876FSB133 Vバイオレット
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
75159903FSB133 Bブラック
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
75159885FSB133 Pピンク
1,600
取扱い終了
75159894FSB133 Aブルー
1,600
取扱い終了
75159919FSB133 Kネイビー
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする