フィルム切れをブザーでお知らせ
空気量とスピードをコントロール
製作完了時は自動でローラーの回転STOP
フィルム溶解を防ぐローラー停止時分離機能
オートスリープ機能
メンテナンスモード機能
エアークッションフィルムバブル(300X200 バブルサイズ20mm幅)50M)1個が同梱
用途緩衝材(ピロータイプとバブルタイプ)が作成できる緩衝材作成機付属品取扱説明書・保証書、エアークッションフィルム バブル(300×200mm)、バブルサイズ2cm幅(50m)コード長さ(m)約2本体質量(kg)約2.2騒音値(dB)70(風量7設定時)適合サイズ【設置可能最大ロール長さ】300m、【設置可能最大ロール高さ】400mm(800m エアークッションメーカーベース時)、【製作可能フィルム厚】20~30μmウォームアップ時間約120秒保証期間1年間使用フィルムアスカ(アスウィル)製 ピロータイプ(1)ACF80/80×200mm(2)ACFL8020/80X200mm(3)ACF100/100×200mm(4)ACF150/150×200mm(5)ACF8025/80X200mm(6)ACF8030/80X200mmの6種類、バブルタイプ(7)ACB2230/300×200mm(粒幅2cm)(8)ACB4230/300×400mm(粒幅2cm)(9)ACB4330/300×400mm(粒幅3cm)(10)ACB4430/300×400mm(粒幅4cm)(11)ACB6230/300×600mm(粒幅2cm)別途ACMB100必要(12)ACB8230/300×800mm(粒幅2cm)別途ACMB100必要の6種類、計12種類(別売)内容量1台