NMソルト
サウナソルト
サウナソルトは世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し、塩サウナ用に微粉砕したものです。
微粒ですので女性の繊細なお肌にも優しい塩となっております。
用途
塩サウナ、入浴剤、ボディケア
原材料
天日塩
成分
塩化ナトリウム:95%以上、塩化カルシウム:0.25%以下
粒径(μm)
500~850
内容量
1個(25kg)
注意
※食品には適しておりません。(非食塩)
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75160524
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません