曜日別特売

通気見切(高耐食仕様)

通気見切(高耐食仕様) - 城東テクノ

壁体内通気の上部出口に。

長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322内容量1ケース(12本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75161809FVK-N18F-L27-WTホワイト18
41,880
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161818FVK-N18F-L27-SVシルバー18
41,880
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161827FVK-N18F-L27-AGアンバーグレー18
41,880
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161836FVK-N18F-L27-CBシックブラウン18
41,880
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161845FVK-N18F-L27-BKブラック18
41,880
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
75161854FVK-N24F-L27-WTホワイト24
43,560
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161863FVK-N24F-L27-SVシルバー24
43,560
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161879FVK-N24F-L27-AGアンバーグレー24
43,560
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161888FVK-N24F-L27-CBシックブラウン24
43,560
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161897FVK-N24F-L27-BKブラック24
43,560
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする