mizuno(ミズノ)
静電気帯電防止用インソール
静電気帯電防止対応、ソフトで足にやさしい
通気性があってムレにくい
色
グレー
材質
合成繊維・合成樹脂
機能
抗菌防臭加工メッシュ
内容量
1足
注意
※C1GA1811□□、F1GA2002□□、F1GA2201□□の静電気帯電防止仕様のシューズにご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75163157
F1GU220105
23.5~24.5
S
オープン
¥
1,500
¥1,650
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75163166
F1GU220105
25~26
M
オープン
¥
1,500
¥1,650
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75163175
F1GU220105
26.5~27.5
L
オープン
¥
1,500
¥1,650
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月上旬
75163184
F1GU220105
28~29
XL
オープン
¥
1,500
¥1,650
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください