4段チェスト

4段チェスト - サンカ4段チェスト - サンカ4段チェスト - サンカ4段チェスト - サンカ4段チェスト - サンカ4段チェスト - サンカ4段チェスト - サンカ4段チェスト - サンカ

お部屋もすっきりするプラスチック製チェスト。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
ホコリが溜まりにくい、フラットな壁面パネル構造。工具不要で組み立て可能。
引出しの取っ手は2通り付属、お好みで付け替えも可能。1段あたり収納目安:トレーナー6、Yシャツ10、バスタオル6枚。

用途衣装ケース、タンス、収納ケース、クローゼットとして。4段 チェスト リビング収納 玄関 脱衣所 洗面所 ランドリールーム タオル収納 クローゼット 押入れ 押し入れ シンプル 日本製段数4段本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×45×87質量(kg)8.3材質ポリプロピレン耐荷重(kg)天板1.5、引出し1段あたり2.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36.2×16.5高さ(cm)脚:5.5収納の目安1段あたり:トレーナー6、Yシャツ10、バスタオル6枚形態組立品組立時間約30-40分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75163306LCC-564LGYライトグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75163315LCC-564DGYダークグレー
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする