曜日別特売

本棚 コミックラック 幅30.5cm

本棚 コミックラック 幅30.5cm - YAMAZEN(山善)

本がすっきり収納できるオープンラック。家族の本をひとまとめに整理整頓。
2cm間隔の高さ設定で、本に合わせて無駄なく収納。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。
1段あたり収納目安(約):コミック18冊、文庫本13冊、大型コミック17冊、CD25枚、DVD18枚(※それぞれ前後2列置きで2倍収納も可能)

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、リビングボード、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。シェルフ 棚 コミックラック マンガ収納 キッチン 子供部屋 寝室本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.5×29×184質量(kg)15.7材質プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)1段あたり10寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:26.5×27可動範囲(mm)上段:高さ860(約20mm間隔26段階)、下段:高さ860(約20mm間隔28段階)内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20収納の目安1段あたり:コミック約18冊、文庫本約13冊、大型コミック約17冊、CD約25枚、DVD約18枚(※それぞれ前後2列置きで2倍収納も可能)組立時間約30-40分内容量1台
注意
※商品が大きく重いため、組立は2人以上での作業をお願いいたします。
※組立にはドライバーをご用意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312838CPB-1830J(MBK)ブラック(無地)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
75163376CPB-1830J(MWH)ホワイト(無地)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75163385CPB-1830J(JW3D)ホワイトウォッシュ(木目調)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75163394CPB-1830J(OAK3D)オーク(木目調)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75163403CPB-1830J(WL3D)ウォルナット(木目調)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48312838CPB-1830J(MBK)11789237CCDCR-2615(WL)RCPB-1830J(MBK) スリムラック YAMAZEN(山善) 11789237スリムラックYAMAZEN(山善)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする