ACアダプタ

ACアダプタ - サンワサプライ

7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。
名刺サイズで超薄型設計のACアダプタは厚みがわずか16.5mmで、バッグやインナーケースに入れてもかさばりません。
重さも一般的な65WのACアダプタより軽い約150gで持ち運びに便利です。
各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。
プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。
ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付きです。
過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。

仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1.5m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【19】:外形3.0mm、内径1.1mm【22】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり,差込部リーチ10.5mm【33】:角型プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり【39】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【M】:外形5.5mm、内径2.5mm【E】:外形6.5mm、内径4.4mm、センターピンあり【Z】:外形3.5mm、内径1.35mm■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:あり内容量1個
注意
※19V以外のノートパソコンへは非対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75176843ACA-DC71MLN
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする