エアダスター

エアダスター - サンワサプライ

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、3段階調整が可能です。
ペン型なので、狙った場所をピンポイントでクリーニングできる形状です。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
付属の充電ケーブルで充電でき、約6時間の充電で約8分(強)使用できます。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)約13(弱) 約8(強)充電時間(時間)6電源(V)10.8(2000mAh)付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177315CD-ADE2BK
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75177315CD-ADE2BK53108013CD-ADE1BKCD-ADE2BK エアダスター サンワサプライ 53108013エアダスターサンワサプライ1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする