曜日別特売

機器収納ボックス

機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。
天板上にはケーブル口が左右にあります。
前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。
バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。
デスク下への設置に最適です
中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。

仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177403CP-401
155,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする