三脚

三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ

旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。
写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。
360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)
脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。

仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177699DG-CAM27
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする