コンバータ
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:9μm/125μm■波長:1310nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度:10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大0.5dBm、最小 -8.2dBm ■受信パワー範囲:最大0.5dBm、最小-14.4dBm ■許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:10km Max ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大300mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-LRと性能・通信性互換あり
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07