曜日別特売

ワゴン

ワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライ

タブレットをファイルのように収納できるワゴンです。
横一列で20台の収納が可能です。
設置する棚板は斜めになっているので、タブレットの出し入れがしやすくなっています。
背面部にはタップや多ポートハブが設置できるスペースがあります。

仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:仕切板21枚、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり内容量1台
注意
※ワゴンにはキャスターが付いていますが、機器を設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75182748RAC-TABWG1N
48,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする