曜日別特売

セキュリティ

セキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライ

コンピュータケースの開閉をロックし、盗難を防ぎます。
コンピュータケース裏面のネジを取り替えるだけで、簡単に取り付けられます。

仕様■サイズ(ネジ・ネジ受け):W13.2×D12.4×H13.2mm公差:WとH13.2±0.1、12.4±0.2mm■セット内容:ネジ受け×1、ネジ×1、カギ×1■パッケージ形状:ブリスター■取付金具サイズ(D):13.2mm±0.1mm■取付金具サイズ(H):12.4mm±0.2mm■本体サイズ(H):13.2mm±0.1mm■鍵の種類:2種類■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182949SL-23N
860
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする