付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。
サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。
セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。
セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980


装置の中に沢山のUSB機器を内蔵しますが、このハブ1台で済み配線がすっきりしました。
スリムなため狭い筐体内でも場所を取らず設置出来ました。