衣装ベース C シャツ

衣装ベース C シャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C シャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

全11色

グレーセット内容本体×1材質不織布袖丈(cm)20身丈(cm)50胴回り(cm)76アズワン品番65-1827-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7516629814916
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする