ツインマークダーツキャッチ

ツインマークダーツキャッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]

マーク合わせと色合わせができるかわいいダーツキャッチ!

セット内容的×1、ボール(マジックテープ式)×2材質ポリエステル、PE寸法(Φ×mm)的:220×5アズワン品番65-1828-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751674639506
オープン
355
391(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする