アーテック[学校教材・教育玩具]
お城で忍者レースすごろく
お城のてっぺん目指して忍者レース!※2人から4人で遊べます
セット内容
型抜きカード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4
材質
紙
寸法(mm)
すごろくシート:330×480、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10
アズワン品番
65-1828-62
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167734
9545
オープン
¥
400
¥440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください