アーテック[学校教材・教育玩具]
ようかいなかよしすごろく
妖怪と友達になりながらゴールを目指そう!※2人から4人で遊べます
セット内容
すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、コマ×4、ルーレット×1
材質
紙、PS
寸法(mm)
すごろくシート:620×620、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、ルーレット:Φ90×5
アズワン品番
65-1828-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167759
9547
オープン
¥
419
¥461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください