千曲化成
ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶)
(1件のレビュー)
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途
薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。
千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。
ノズル
なし
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
ナチュラル
質量(g)
800
内径(Φmm)
キャップ内径:50
肉厚(mm)
1.5(平均)
目盛
なし
口内径(Φmm)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×340×270
口数
両口
コック
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
あり
パッキン
あり
内容量
1缶
注意
※缶の側面に「水入れ缶」の刻印が入っておりますが水以外の用途にもお使いいただけます。但しポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油、軽油は入れられません。
※灯油缶JIS規格品と同じ型式での成形品ですので千曲化成製灯油缶用キャップ、灯油缶用ノズルセットがそのままお使いいただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167996
水入缶 10L 白 W
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください