千曲化成
ポリタンク 20L 白 大口
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(2)
缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。
用途
薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。
ノズル
なし
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
ナチュラル
質量(g)
1200
内径(Φmm)
キャップ内径:65
肉厚(mm)
1.5(平均)
目盛
なし
口内径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×345×370
口数
両口
コック
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
あり
パッキン
あり
内容量
1缶
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油、軽油は入れられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168014
ポリタンク20L 白 大口
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください