曜日別特売

AC充電器

AC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。

仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75176929ACA-PD89W
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする