サンワサプライ
ケーブルタイ
あふれるケーブルをまとめて結束可能。
ベルクロファスナータイプなので、脱着が簡単にできます。
カラフルな3色セットでケーブルの識別にも利用できます。
タイプ
■長さ:180mm■幅:16mm■セット内容:ブルー、イエロー、レッド×各2■カラー:ブルー, レッド, イエロー■入数:6個■結束径:最大40mm
※ループ面全面をフック面の端に付けた場合。
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75177245
CA-651CLN
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください