液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

55型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。
ディスプレイを囲う仕様になっており、周りの景観を損ねることなく大型のディスプレイを設置することができます。
ディスプレイの位置、棚板の位置を変更することができます。
本体がスリムなので壁に寄せて使用することもできます。
両サイドには取っ手が付いており、短距離の移動やディスプレイの収納の際に便利です。
背部にはタップなどを設置できるケーブルトレーを標準装備しています。
対応VESAは200×200~400×400
機器やスピーカー設置ができる棚板2枚を標準装備
キャスターはΦ100mm

仕様■個口数:4個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:65インチ■ディスプレイ耐荷重:60kg※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置にの際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願い致します。またケーブルコネクタなどの突起が無いかも合わせてご確認ください。※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177665CR-PL53W
188,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする