自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8内容量1本