曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.4内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75179169KB-T6STP-005BLCAT60.56.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
75179178KB-T6STP-01BLCAT616.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75179187KB-T6STP-02BLCAT626.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75179196KB-T6STP-03BLCAT636.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75179205KB-T6STP-05BLCAT656.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
3,280
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75179214KB-T6STP-10BLCAT6106.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
5,580
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
75179223KB-T6STP-15BLCAT6156.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
7,880
6,298
6,928(税込)
当日出荷
75179239KB-T6STP-20BLCAT6206.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
10,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
75179248KB-T6STP-30BLCAT6306.4ありブルーありストレート結線単線AWG24
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75179196
2023-07-23
用途: LANケーブル
株式会社ナカガワシステムテクノロジー建設業・工事業

製品の質、コネクタなど何ら問題ない良い製品ですが、客先より緑色を指定されて
困り果てました。各種色の選択肢があれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする