曜日別特売

マイクロホン

マイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライ

周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。
マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。
電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。
ZoomやSkypeなどに対応しています。

仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181865MM-MCUSB25N
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする