曜日別特売

拡声器スピーカー

拡声器スピーカー - サンワサプライ拡声器スピーカー - サンワサプライ拡声器スピーカー - サンワサプライ拡声器スピーカー - サンワサプライ拡声器スピーカー - サンワサプライ拡声器スピーカー - サンワサプライ拡声器スピーカー - サンワサプライ拡声器スピーカー - サンワサプライ

握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。
繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。
ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。
USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。
ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。
Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。
緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。

仕様【スピーカー】■実用最大出力:5.3W■外部入力:USBメモリ(32GB以下)■電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)■充電方法:microUSB■充電時間:約3.5時間(5V1A充電時)■連続使用時間:音声/約13時間程度(50%音量)サイレン/約12時間程度(50%音量)■筐体材質:ABS【Bluetooth】■適合規格:Bluetooth Ver.4.2■対応プロファイル:A2DP, AVRCP■オーディオコーデック:SBC■通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります。)■送信出力:class2【共通仕様】■セット内容:メガホン(本体)×1ストラップ×1、収納ポーチ×1、充電用USBケーブル (約50cm) ×1、取説書×1【その他仕様】■通達距離:最大約120m(周囲の状況により異なります)■サイレン音量:91dBバッテリー容量(Ah)1.5内容量1個
注意
※本製品は防水構造ではありません。
※無音時に電源ノイズが聞こえることがありますがこれは本製品の仕様であり故障ではございません。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181883MM-SPAMP13
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする