曜日別特売

テンキー

テンキー - サンワサプライ

Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き

仕様■キー数:20キー※19キー+Tabキー■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.7±0.5mm■動作力:60±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■使用電池:単四電池 1本■電池性能:連続使用150時間※アルカリ電池使用時■通信距離:最大約10m※使用環境により異なります。スチール(鉄)天板の上では使用距離が極端に短くなることがあります■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver .5.0■対応機種:HID プロファイルに対応したMac■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)、単四電池1本■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■ワイヤレス方式:Bluetooth■送信出力:Class2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182294NT-MBT23BK
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする