曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用
文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。
打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ

仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線キー配列日本語RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182793SKB-109UBK
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75182809SKB-109UW
4,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする