曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用
文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。
打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ

仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線キー配列英語RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182879SKB-E5UBK
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75182888SKB-E5UW
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75182888SKB-E5UW75182879SKB-E5UBKSKB-E5UW キーボード サンワサプライ 75182879キーボードサンワサプライ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする