曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き

仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182924SKB-WL31CBK
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする