ディスプレイ切替器

ディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライ

パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。
高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。
切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。
パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。

仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1内容量1個
注意
※ディスプレイ映像信号が流れている場合のみLEDが点灯します。ACアダプタを接続しただけではLEDは点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183134SW-EV4N2
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする