曜日別特売

パソコン自動切替器

パソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライ

1組のPS/2キーボード・PS/2マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。
本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポート・マウスポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
高解像度2048×1536ドットまで表示可能。
パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※PS/2キーボードコネクタ・PS/2マウスコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード■対応機種(マウス):PS/2マウス■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:PS/2ポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):210mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/ミニDIN6pinメス×1マウス用/ミニDIN6pinメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGAご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183213SW-KVM2LPN2
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする