USBハブ

USBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライ

超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0内容量1個
注意
【ご購入前にご確認ください】
※本製品はUSB2.0ハブです。
※本製品の最大転送速度はUSB2.0(480Mbps)[理論値]になります。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183737USB-2TCH23SN
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする