曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライ

USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。
安定した動作ができるACアダプタ付です。
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。
ケーブル長直付タイプです。
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー■供給電流:4000mA最大(全ポート合計)最大900mA(バスパワー時)※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 4A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)内容量1個
注意
【ご購入前にご確認ください】
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2Gen1(3.1/3.0)0規格に対応しておりますがUSB3.2Gen1(3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183773USB-3H703BKN
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする