オーハウス
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 校正証明書付 CXシリーズ
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質
ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)
0.5
種類
電子天秤
電源
乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)
135×201×41
表示部
バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約1000
測定モード
重量
風袋引き範囲
0g~最大ひょう量
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169509
CX1201JP(校正証明書付)
1200
128×142
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169527
CX2200JP(校正証明書付)
2200
128×142
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください