曜日別特売

デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ

デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウス

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現

材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242測定モード重量防塵防水性能IPX58安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75169895V22PWE1501T(校正証明書付)1500
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169904V22PWE3T(校正証明書付)3000
55,700
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする