曜日別特売

小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ - 安藤計器製工所

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS B 7525‐3
液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。

校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)160内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比重範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75171539S19-01-ACS(一般校正証明書)0.700~0.760
19,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171557S19-02-ACS(一般校正証明書)0.760~0.820
19,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171575S19-03-ACS(一般校正証明書)0.820~0.880
18,700
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171593S19-04-ACS(一般校正証明書)0.880~0.940
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171618S19-05-ACS(一般校正証明書)0.940~1.000
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171636S19-06-ACS(一般校正証明書)1.000~1.060
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171654S19-07-ACS(一般校正証明書)1.060~1.120
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171679S19-08-ACS(一般校正証明書)1.120~1.180
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171697S19-09-ACS(一般校正証明書)1.180~1.240
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171715S19-10-ACS(一般校正証明書)1.240~1.300
18,700
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171733S19-11-ACS(一般校正証明書)1.300~1.360
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171758S19-12-ACS(一般校正証明書)1.360~1.420
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171776S19-13-ACS(一般校正証明書)1.420~1.480
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171794S19-14-ACS(一般校正証明書)1.480~1.540
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171819S19-15-ACS(一般校正証明書)1.540~1.600
19,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171837S19-16-ACS(一般校正証明書)1.600~1.660
19,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171855S19-17-ACS(一般校正証明書)1.660~1.720
19,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171873S19-18-ACS(一般校正証明書)1.720~1.780
22,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171898S19-19-ACS(一般校正証明書)1.780~1.850
22,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする