小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ - 安藤計器製工所

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS B 7525‐3
液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。

校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)160内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比重範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75171548S19-01-JCSS(一般校正証明書)0.700~0.760
26,700
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171566S19-02-JCSS(一般校正証明書)0.760~0.820
26,700
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171584S19-03-JCSS(一般校正証明書)0.820~0.880
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171609S19-04-JCSS(一般校正証明書)0.880~0.940
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171627S19-05-JCSS(一般校正証明書)0.940~1.000
25,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171645S19-06-JCSS(一般校正証明書)1.000~1.060
25,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171663S19-07-JCSS(一般校正証明書)1.060~1.120
25,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171688S19-08-JCSS(一般校正証明書)1.120~1.180
25,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171706S19-09-JCSS(一般校正証明書)1.180~1.240
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171724S19-10-JCSS(一般校正証明書)1.240~1.300
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171749S19-11-JCSS(一般校正証明書)1.300~1.360
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171767S19-12-JCSS(一般校正証明書)1.360~1.420
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171785S19-13-JCSS(一般校正証明書)1.420~1.480
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171803S19-14-JCSS(一般校正証明書)1.480~1.540
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171828S19-15-JCSS(一般校正証明書)1.540~1.600
26,700
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171846S19-16-JCSS(一般校正証明書)1.600~1.660
26,700
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171864S19-17-JCSS(一般校正証明書)1.660~1.720
26,700
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171889S19-18-JCSS(一般校正証明書)1.720~1.780
29,100
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171907S19-19-JCSS(一般校正証明書)1.780~1.850
29,100
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする