石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005

石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 - 安藤計器製工所

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1
標準温度は15℃です。
水平面視定です。
計量法による検定に合格したものです。
(JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。

校正証明書JCSS校正全長(mm)335内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
密度(g/cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75173316I-A-01-JCSS()0.600 0~0.650 0
36,400
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173325I-A-02-JCSS()0.650 0~0.700 0
33,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173334I-A-03-JCSS()0.700 0~0.750 0
33,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173343I-A-04-JCSS()0.750 0~0.800 0
36,400
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173359I-A-05-JCSS()0.800 0~0.850 0
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173368I-A-06-JCSS()0.850 0~0.900 0
31,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173377I-A-07-JCSS()0.900 0~0.950 0
31,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173386I-A-08-JCSS()0.950 0~1.000 0
31,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173395I-A-09-JCSS()1.000 0~1.050 0
31,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173404I-A-10-JCSS()1.050 0~1.100 0
31,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする