小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ - 安藤計器製工所

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。

校正証明書一般校正目盛0.005全長(mm)160内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174165S7-01-ACS(一般校正証明書)0.700~0.850
19,500
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174174S7-02-ACS(一般校正証明書)0.850~1.000
18,900
18,880
20,768(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174183S7-03-ACS(一般校正証明書)1.000~1.200
18,900
18,880
20,768(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174199S7-04-ACS(一般校正証明書)1.200~1.400
18,900
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174208S7-05-ACS(一般校正証明書)1.400~1.600
19,500
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174217S7-06-ACS(一般校正証明書)1.600~1.800
21,100
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174226S7-07-ACS(一般校正証明書)1.800~2.000
21,100
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする