電子天びん アミディア 校正証明書付

電子天びん アミディア 校正証明書付 - 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付 - 島津製作所

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。
基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。
ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。

種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ひょう量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174619TX2202N(校正証明書付)2200約167×181
113,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174628TX223N(校正証明書付)220-
111,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174637TX3202N(校正証明書付)3200約167×181
121,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174646TX323N(校正証明書付)320-
118,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174655TX4202N(校正証明書付)4200約167×181
154,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174664TX423N(校正証明書付)420-
147,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする