曜日別特売

動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ - 島津製作所動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ - 島津製作所

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です

種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
上部寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174953S321-71670-91(英語版校正証明書付)215120.1335×24561-3563-58-56
416,500
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174969S321-71671-91(英語版校正証明書付)215220.1335×24561-3563-59-56
463,500
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174978S321-71672-91(英語版校正証明書付)215320.1335×24561-3563-60-56
570,500
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174987S321-71673-91(英語版校正証明書付)215321335×24561-3563-61-56
416,500
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174996S321-71674-91(英語版校正証明書付)215521335×24561-3563-62-56
594,500
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175048S321-71679-91(英語版校正証明書付)345220.1445×29561-3563-68-56
480,500
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175057S321-71680-91(英語版校正証明書付)345320.1445×29561-3563-69-56
587,500
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175066S321-71681-91(英語版校正証明書付)345321445×29561-3563-70-56
433,500
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75175075S321-71682-91(英語版校正証明書付)345521445×29561-3563-71-56
611,500
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする