アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 40mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 - アシスト

一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)適合専用コーナー:11-140SLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7518420911-140S(D)オフホワイトK-1
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518421811-140S(D)ホワイトグレーK-2
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518422711-140S(D)イエローK-4
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518423611-140S(D)レッドK-7
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518424511-140S(D)エンジK-8
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518425411-140S(D)ブルーK-9
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518426311-140S(D)グリーンK-11
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518427911-140S(D)ブラウンK-14
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518428811-140S(D)ダークブラウンK-15
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518429711-140S(D)ライトグレーK-17
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518430611-140S(D)ダークグレーK-19
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518431511-140S(D)ブラックK-20
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7518432411-140S(D)ライトブラウンK-23
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする