HP(日本ヒューレット・パッカード)
Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable
AOCケーブル。Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable。
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75186144
JL856A
2
8
QSFP28
屋内用
マルチモード
¥
352,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください