デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>

デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> - BUSICOM(ビジコム)
(1件のレビュー)

スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。

スノーホワイト保証期間3年外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104質量(g)282(ケーブルを除く)インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)ケーブルストレートケーブル(2m)読取方式640×480 CMOSセンサ寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)などモードスキャン:センサーモード、連続モード最小分解能0.1016mm照度(Lx)使用照度:0~100000光源白色LED電源接続先より供給 5VDC±5%消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78最大消費電力(mW)462保護等級IP42動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-20~60対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75186686BC-NL3000U2-W
14,800
14,700
16,170(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75186686
2022-05-29
用途: QRコードの読み取り
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ教育・研究機関

多くの方が使用します。もう少し(縦横+10%)大きいと読み取りの手間(合わせ)が楽になる。また、簡易防水仕様が欲しい。庇ある屋外で使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする