pewag
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク
チェーン本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
マスターリング
フック
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g1(mm)
寸法b(mm)
寸法g(mm)
フック寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75188253
WE1M 5×1m
1.3(60°以下)、0.8(90°
1
1.57
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
75188269
WE1M 5×1.5m
1.3(60°以下)、0.8(90°
1.5
2.18
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188278
WE1M 5×2m
1.3(60°以下)、0.8(90°
2
2.79
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188287
WE1M 5×2.5m
1.3(60°以下)、0.8(90°
2.5
3.4
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188296
WE1M 5×3m
1.3(60°以下)、0.8(90°
3
4.01
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188305
WE1M 5×3.5m
1.3(60°以下)、0.8(90°
3.5
4.62
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188314
WE1M 5×4m
1.3(60°以下)、0.8(90°
4
5.23
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188323
WE1M 6×1m
1.8(60°以下)、1.1(90°
1
2.14
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188339
WE1M 6×1.5m
1.8(60°以下)、1.1(90°
1.5
3.03
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75188348
WE1M 6×2m
1.8(60°以下)、1.1(90°
2
3.92
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188357
WE1M 6×2.5m
1.8(60°以下)、1.1(90°
2.5
4.81
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188366
WE1M 6×3m
1.8(60°以下)、1.1(90°
3
5.7
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188375
WE1M 6×3.5m
1.8(60°以下)、1.1(90°
3.5
6.59
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188384
WE1M 6×4m
1.8(60°以下)、1.1(90°
4
7.48
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188393
WE1M 8×1m
3.2(60°以下)、2(90°
1
4.22
8
M8W18
HSW7-8
19
160
95
14
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188409
WE1M 8×1.5m
3.2(60°以下)、2(90°
1.5
5.79
8
M8W18
HSW7-8
19
160
95
14
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188418
WE1M 8×2m
3.2(60°以下)、2(90°
2
7.36
8
M8W18
HSW7-8
19
160
95
14
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188427
WE1M 8×2.5m
3.2(60°以下)、2(90°
2.5
8.93
8
M8W18
HSW7-8
19
160
95
14
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188436
WE1M 8×3m
3.2(60°以下)、2(90°
3
10.5
8
M8W18
HSW7-8
19
160
95
14
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188445
WE1M 8×3.5m
3.2(60°以下)、2(90°
3.5
12.07
8
M8W18
HSW7-8
19
160
95
14
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188454
WE1M 8×4m
3.2(60°以下)、2(90°
4
13.64
8
M8W18
HSW7-8
19
160
95
14
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188463
WE1M 10×1m
5(60°以下)、3.2(90°
1
7.24
10
M8W22
HSW10
23
170
105
17
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188479
WE1M 10×1.5m
5(60°以下)、3.2(90°
1.5
9.7
10
M8W22
HSW10
23
170
105
17
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188488
WE1M 10×2m
5(60°以下)、3.2(90°
2
12.16
10
M8W22
HSW10
23
170
105
17
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188497
WE1M 10×2.5m
5(60°以下)、3.2(90°
2.5
14.62
10
M8W22
HSW10
23
170
105
17
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188506
WE1M 10×3m
5(60°以下)、3.2(90°
3
17.08
10
M8W22
HSW10
23
170
105
17
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75188515
WE1M 10×3.5m
5(60°以下)、3.2(90°
3.5
19.54
10
M8W22
HSW10
23
170
105
17
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188524
WE1M 10×4m
5(60°以下)、3.2(90°
4
22
10
M8W22
HSW10
23
170
105
17
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188533
WE1M 13×1m
8.5(60°以下)、5.3(90°
1
11.87
13
M8W26
HSW13
27
190
110
20
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188549
WE1M 13×1.5m
8.5(60°以下)、5.3(90°
1.5
16.05
13
M8W26
HSW13
27
190
110
20
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188558
WE1M 13×2m
8.5(60°以下)、5.3(90°
2
20.23
13
M8W26
HSW13
27
190
110
20
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188567
WE1M 13×2.5m
8.5(60°以下)、5.3(90°
2.5
24.41
13
M8W26
HSW13
27
190
110
20
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188576
WE1M 13×3m
8.5(60°以下)、5.3(90°
3
28.59
13
M8W26
HSW13
27
190
110
20
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188585
WE1M 13×3.5m
8.5(60°以下)、5.3(90°
3.5
32.77
13
M8W26
HSW13
27
190
110
20
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188594
WE1M 13×4m
8.5(60°以下)、5.3(90°
4
36.95
13
M8W26
HSW13
27
190
110
20
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188603
WE2M 5×1m
1.3(60°以下)、0.8(90°
1
2.14
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188619
WE2M 5×1.5m
1.3(60°以下)、0.8(90°
1.5
2.75
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188628
WE2M 5×2m
1.3(60°以下)、0.8(90°
2
3.36
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188637
WE2M 5×2.5m
1.3(60°以下)、0.8(90°
2.5
3.97
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188646
WE2M 5×3m
1.3(60°以下)、0.8(90°
3
4.58
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188655
WE2M 5×3.5m
1.3(60°以下)、0.8(90°
3.5
5.19
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188664
WE2M 5×4m
1.3(60°以下)、0.8(90°
4
5.8
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188673
WE2M 6×1m
1.8(60°以下)、1.1(90°
1
2.69
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188689
WE2M 6×1.5m
1.8(60°以下)、1.1(90°
1.5
3.58
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188698
WE2M 6×2m
1.8(60°以下)、1.1(90°
2
4.47
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188707
WE2M 6×2.5m
1.8(60°以下)、1.1(90°
2.5
5.36
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188716
WE2M 6×3m
1.8(60°以下)、1.1(90°
3
6.25
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188725
WE2M 6×3.5m
1.8(60°以下)、1.1(90°
3.5
7.14
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188734
WE2M 6×4m
1.8(60°以下)、1.1(90°
4
8.03
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75188743
WE2M 8×1m
3.2(60°以下)、2(90°
1
4.92
8
M8W18
LHW7-8
19
160
95
14
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ