pewag
スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク
チェーン本数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全90種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
2.8(60°以下)、1.7(90°
5(60°以下)、3(90°
7.9(60°以下)、4.7(90°
13.3(60°以下)、0.8(90°
質量(kg)
選択してください
6.54
7.65
7.87
8.32
9.43
9.65
10.1
11.21
11.43
11.88
12.39
12.99
13.21
13.66
13.8
13.91
14.32
14.77
14.99
15.44
15.53
16.55
16.77
16.94
17.05
17.46
18.67
20.08
20.19
20.4
20.6
21.62
21.81
22.81
23.14
23.22
23.33
23.74
24.95
25.32
26.36
26.47
26.54
26.88
27.73
28.06
28.09
29.5
29.61
30.02
30.24
31.46
32.65
32.98
34.13
35.16
36.24
36.38
36.97
37.57
37.9
40.08
40.37
41.3
42.49
42.82
44.6
45
45.33
46.22
47.41
47.74
48.73
50.85
52.96
53.69
57.09
59.21
61.32
62.05
65.45
67.57
69.68
70.41
73.81
75.93
78.04
78.77
82.17
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
マスターリング
フック
寸法e(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
フック寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g1(mm)
寸法b(mm)
寸法g(mm)
フック寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75189513
QE1M 6×1.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
1.5
6.54
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189529
QE1M 6×2m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2
8.32
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189538
QE1M 6×2.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2.5
10.1
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189547
QE1M 6×3m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3
11.88
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189556
QE1M 6×3.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3.5
13.66
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189565
QE1M 6×4m
2.8(60°以下)、1.7(90°
4
15.44
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189574
QE1M 8×1.5m
5(60°以下)、3(90°
1.5
12.39
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189583
QE1M 8×2m
5(60°以下)、3(90°
2
15.53
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189599
QE1M 8×2.5m
5(60°以下)、3(90°
2.5
18.67
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189608
QE1M 8×3m
5(60°以下)、3(90°
3
21.81
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189617
QE1M 8×3.5m
5(60°以下)、3(90°
3.5
24.95
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189626
QE1M 8×4m
5(60°以下)、3(90°
4
28.09
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189635
QE1M 10×1.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
1.5
20.4
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189644
QE1M 10×2m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2
25.32
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189653
QE1M 10×2.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2.5
30.24
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189669
QE1M 10×3m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3
35.16
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189678
QE1M 10×3.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3.5
40.08
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189687
QE1M 10×4m
7.9(60°以下)、4.7(90°
4
45
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189696
QE1M 13×1.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
1.5
34.13
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189705
QE1M 13×2m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2
42.49
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189714
QE1M 13×2.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2.5
50.85
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189723
QE1M 13×3m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3
59.21
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189739
QE1M 13×3.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3.5
67.57
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189748
QE1M 13×4m
13.3(60°以下)、0.8(90°
4
75.93
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189757
QE2M 6×1.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
1.5
7.65
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189766
QE2M 6×2m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2
9.43
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189775
QE2M 6×2.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2.5
11.21
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189784
QE2M 6×3m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3
12.99
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189793
QE2M 6×3.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3.5
14.77
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189809
QE2M 6×4m
2.8(60°以下)、1.7(90°
4
16.55
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189818
QE2M 8×1.5m
5(60°以下)、3(90°
1.5
13.8
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189827
QE2M 8×2m
5(60°以下)、3(90°
2
16.94
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189836
QE2M 8×2.5m
5(60°以下)、3(90°
2.5
20.08
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189845
QE2M 8×3m
5(60°以下)、3(90°
3
23.22
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189854
QE2M 8×3.5m
5(60°以下)、3(90°
3.5
26.36
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189863
QE2M 8×4m
5(60°以下)、3(90°
4
29.5
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189879
QE2M 10×1.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
1.5
21.62
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189888
QE2M 10×2m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2
26.54
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189897
QE2M 10×2.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2.5
31.46
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189906
QE2M 10×3m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3
36.38
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189915
QE2M 10×3.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3.5
41.3
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189924
QE2M 10×4m
7.9(60°以下)、4.7(90°
4
46.22
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189933
QE2M 13×1.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
1.5
36.24
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189949
QE2M 13×2m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2
44.6
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189958
QE2M 13×2.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2.5
52.96
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189967
QE2M 13×3m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3
61.32
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189976
QE2M 13×3.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3.5
69.68
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189985
QE2M 13×4m
13.3(60°以下)、0.8(90°
4
78.04
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75189994
QE3M 6×1.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
1.5
7.87
6
VMW6
WLHW5-6
214
160
95
161
20
17
-
12
-
-
28
35
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190003
QE3M 6×2m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2
9.65
6
VMW6
WLHW5-6
214
160
95
161
20
17
-
12
-
-
28
35
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ