pewag
スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク
チェーン本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全126種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
0.8(60°以下)
1.12(60°以下)
2(60°以下)
3.2(60°以下)
5.3(60°以下)
質量(kg)
選択してください
0.91
1.26
1.28
1.33
1.39
1.57
1.59
1.64
1.67
1.72
1.83
1.87
1.89
1.94
2.11
2.17
2.18
2.2
2.25
2.28
2.48
2.5
2.52
2.55
2.56
2.61
2.72
2.79
2.81
2.86
2.87
3
3.06
3.09
3.16
3.17
3.31
3.45
3.5
3.61
3.66
3.79
3.89
3.95
4.06
4.09
4.24
4.34
4.39
4.44
4.55
4.57
4.88
4.93
5.23
5.36
5.47
5.66
5.78
6.01
6.14
6.16
6.45
6.7
6.8
6.93
7.01
7.18
7.23
7.39
7.58
7.71
7.93
8.24
8.62
8.74
9.16
9.27
9.47
9.8
9.85
10.39
10.7
10.83
11.08
11.36
11.62
11.89
11.93
12.31
12.92
13.45
13.98
15.01
15.54
16.07
17.1
17.63
18.16
19.72
20.25
126種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
マスターリング
フック
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g1(mm)
寸法b(mm)
寸法g(mm)
フック寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75190414
SE1M 5×1m
0.8(60°以下)
1
0.91
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190423
SE1M 5×1.5m
0.8(60°以下)
1.5
1.28
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190439
SE1M 5×2m
0.8(60°以下)
2
1.59
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190448
SE1M 5×2.5m
0.8(60°以下)
2.5
1.89
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190457
SE1M 5×3m
0.8(60°以下)
3
2.2
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190466
SE1M 5×3.5m
0.8(60°以下)
3.5
2.5
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190475
SE1M 5×4m
0.8(60°以下)
4
2.81
5
M8W10
HSW5-6
11
90
65
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190484
SE1M 6×1m
1.12(60°以下)
1
1.39
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190493
SE1M 6×1.5m
1.12(60°以下)
1.5
1.83
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190509
SE1M 6×2m
1.12(60°以下)
2
2.28
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190518
SE1M 6×2.5m
1.12(60°以下)
2.5
2.72
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190527
SE1M 6×3m
1.12(60°以下)
3
3.17
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190536
SE1M 6×3.5m
1.12(60°以下)
3.5
3.61
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190545
SE1M 6×4m
1.12(60°以下)
4
4.06
6
M8W13
HSW5-6
14
120
70
10
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190554
SE1M 8×1m
2(60°以下)
1
2.52
8
M8W16
HSW7-8
16
140
80
13
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190563
SE1M 8×1.5m
2(60°以下)
1.5
3.31
8
M8W16
HSW7-8
16
140
80
13
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190579
SE1M 8×2m
2(60°以下)
2
4.09
8
M8W16
HSW7-8
16
140
80
13
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190588
SE1M 8×2.5m
2(60°以下)
2.5
4.88
8
M8W16
HSW7-8
16
140
80
13
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190597
SE1M 8×3m
2(60°以下)
3
5.66
8
M8W16
HSW7-8
16
140
80
13
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190606
SE1M 8×3.5m
2(60°以下)
3.5
6.45
8
M8W16
HSW7-8
16
140
80
13
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190615
SE1M 8×4m
2(60°以下)
4
7.23
8
M8W16
HSW7-8
16
140
80
13
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190624
SE1M 10×1m
3.2(60°以下)
1
4.24
10
M8W18
HSW10
19
160
95
14
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190633
SE1M 10×1.5m
3.2(60°以下)
1.5
5.47
10
M8W18
HSW10
19
160
95
14
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190649
SE1M 10×2m
3.2(60°以下)
2
6.7
10
M8W18
HSW10
19
160
95
14
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190658
SE1M 10×2.5m
3.2(60°以下)
2.5
7.93
10
M8W18
HSW10
19
160
95
14
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190667
SE1M 10×3m
3.2(60°以下)
3
9.16
10
M8W18
HSW10
19
160
95
14
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190676
SE1M 10×3.5m
3.2(60°以下)
3.5
10.39
10
M8W18
HSW10
19
160
95
14
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190685
SE1M 10×4m
3.2(60°以下)
4
11.62
10
M8W18
HSW10
19
160
95
14
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190694
SE1M 13×1m
5.3(60°以下)
1
7.18
13
M8W22
HSW13
23
170
105
17
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190703
SE1M 13×1.5m
5.3(60°以下)
1.5
9.27
13
M8W22
HSW13
23
170
105
17
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190719
SE1M 13×2m
5.3(60°以下)
2
11.36
13
M8W22
HSW13
23
170
105
17
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190728
SE1M 13×2.5m
5.3(60°以下)
2.5
13.45
13
M8W22
HSW13
23
170
105
17
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190737
SE1M 13×3m
5.3(60°以下)
3
15.54
13
M8W22
HSW13
23
170
105
17
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190746
SE1M 13×3.5m
5.3(60°以下)
3.5
17.63
13
M8W22
HSW13
23
170
105
17
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190755
SE1M 13×4m
5.3(60°以下)
4
19.72
13
M8W22
HSW13
23
170
105
17
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190764
SE2M 5×1m
0.8(60°以下)
1
1.26
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190773
SE2M 5×1.5m
0.8(60°以下)
1.5
1.57
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190789
SE2M 5×2m
0.8(60°以下)
2
1.87
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190798
SE2M 5×2.5m
0.8(60°以下)
2.5
2.18
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190807
SE2M 5×3m
0.8(60°以下)
3
2.48
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190816
SE2M 5×3.5m
0.8(60°以下)
3.5
2.79
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190825
SE2M 5×4m
0.8(60°以下)
4
3.09
5
M8W10
LHW5-6
11
90
65
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190834
SE2M 6×1m
1.12(60°以下)
1
1.67
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190843
SE2M 6×1.5m
1.12(60°以下)
1.5
2.11
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190859
SE2M 6×2m
1.12(60°以下)
2
2.56
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190868
SE2M 6×2.5m
1.12(60°以下)
2.5
3
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190877
SE2M 6×3m
1.12(60°以下)
3
3.45
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190886
SE2M 6×3.5m
1.12(60°以下)
3.5
3.89
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190895
SE2M 6×4m
1.12(60°以下)
4
4.34
6
M8W13
LHW5-6
14
120
70
10
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75190904
SE2M 8×1m
2(60°以下)
1
2.87
8
M8W16
LHW7-8
16
140
80
13
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ